6314 2RS

JTEKT Koyo
6314 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00057815
N° MFR6314 2RS
Prix267.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo
6314 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 150 mm de diamètre extérieur, 35 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00057815
N° MFR6314 2RS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix267.08 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
63142RDTC3 BRG
  • Les roulements à billes à rainure profonde sont les plus populaires et sont offerts dans une variété de tailles et de configurations
  • Comprend des joints de contact qui offrent une protection contre l’humidité et les contaminants
  • Fabriqué à partir d’acier haute résistance de qualité supérieure qui prolonge la durée de vie des roulements et améliore les performances
  • Conçu principalement pour supporter des charges radiales élevées Les roulements à billes à rainure profonde Koyo peuvent être utilisés dans de nombreuses applications

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Diamètre extérieur
    150 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    35 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    6300
  • Capacité de charge dynamique radiale
    130.0 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    68.20 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6314 2RS
  • CUP_NON
    605790079603
  • Poids
    6.215 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes à rainure profonde sont les plus populaires et sont offerts dans une variété de tailles et de configurations • Comprend des joints de contact qui offrent une protection contre l’humidité et les contaminants • Faits d’acier de première qualité à haute résistance qui prolonge la durée de vie des roulements et améliore les performances • Conçu principalement pour supporter des charges radiales élevées Les roulements à billes à rainure profonde Koyo peuvent être utilisés dans de nombreuses applications
  • Description
    63142RDTC3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6314 2RS est un roulement à billes radial à rainure profonde de 70 mm avec double joint et diamètre extérieur de 150 mm pour une utilisation intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif