Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage75 mm
- Diamètre extérieur160 mm
- Largeur totale37 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Rpm max.5000 tr/min
- Série6300
- Capacité de charge dynamique radiale25516 lbf
- Capacité de charge statique radiale17298 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant6315 C3
- Catalogue du fabricant
- CUP_NON662300131954
- Description6315 C3 BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6315 C3 est un roulement à billes radial/à rainure profonde de 75mm alésages avec un diamètre extérieur de 160mm et une largeur de 37mm , de type ouvert pour un usage général.