Motion
6315.C4.S1
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00057862
N° MFR6315.C4.S1
Prix767.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C4 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00057862
N° MFR6315.C4.S1
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
Prix767.15 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6315-S1-C4

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Largeur totale
    37 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C4
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Rpm max.
    5700 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    120000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    77000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6315.C4.S1
  • CUP_NON
    4026677279682
  • Poids
    6.64 lb
  • Description
    6315-S1-C4
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 75 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur globale de 37 mm pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues