Motion
6315 2RSJEM

SKF
6315 2RSJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00057911
N° MFR6315 2RSJEM
Prix742.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6315 2RSJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 75 mm de diamètre intérieur, 160 mm de diamètre extérieur, 37 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00057911
N° MFR6315 2RSJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix742.98 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6315 2RSJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    75 mm
  • Diamètre extérieur
    160 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    37 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à +210 °F
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    37 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2 mm
  • Rpm max.
    2800 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    26752 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    17198 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6315 2RSJEM
  • CUP_NON
    7316577654601
  • Poids
    6.92 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , joints 2 , qualité du moteur électrique
  • Description
    6315 2RSJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde comprend un diamètre d’alésage de 75 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 160 mm et une largeur globale de 37 mm, adapté à une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues