Motion
6316-Z-C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057953
N° MFR6316-Z-C3
Prix593.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057953
N° MFR6316-Z-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix593.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6316-Z-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    39 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    131000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    87000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6316-Z-C3
  • CUP_NON
    4012801205795
  • Poids
    8.14 lb
  • Description
    6316-Z-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde offre un diamètre d’alésage de 80 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur globale de 39 mm pour les rainures radiales profondes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues