Motion
6316ZC3

NSK
6316ZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 170 mm, largeur 39 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00057955
N° MFR6316ZC3
Prix505.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6316ZC3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 80 mm, D.E 170 mm, largeur 39 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00057955
N° MFR6316ZC3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix505.31 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6316 Z C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Hauteur totale
    39 mm
  • Largeur totale
    39 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39 mm
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Rpm max.
    4800 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    123000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    86500 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6316ZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176017629
  • CUP_NON
    029176017629
  • Poids
    1.34 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6316ZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde de 80 mm avec un blindage unique et un diamètre extérieur de 170 mm pour les machines lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif