Motion
6316ZZC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057980
N° MFR6316ZZC3
Prix268.66 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057980
N° MFR6316ZZC3
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
Prix268.66 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6316 ZZ C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    39 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6316ZZC3BXMS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893793628
  • CUP_NON
    4991893793628
  • Poids
    7.91 lb
  • Description
    6316 ZZ C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6316ZZC3BXMS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 80 mm et un diamètre extérieur de 170 mm, doublement blindé pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif