Motion
6316ZZ

NSK
6316ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057990
N° MFR6316ZZ
Prix610.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6316ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00057990
N° MFR6316ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix610.46 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6316 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Hauteur totale
    39 mm
  • Largeur totale
    39 mm
  • Longueur totale
    170 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    123000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6316ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176017636
  • CUP_NON
    029176017636
  • Poids
    8.02 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6316ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 80 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 170 mm et une largeur de 39 mm pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif