6316 2RS

JTEKT Koyo
6316 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00058001
N° MFR6316 2RS
Prix618.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT Koyo
6316 2RS

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 80 mm de diamètre intérieur, 170 mm de diamètre extérieur, 39 mm de largeur, double étanchéité, sans clip circulaire, jeu interne C3
N° D’ARTICLE MI00058001
N° MFR6316 2RS
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
Prix618.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6316 2RS C3 BRG
  • Les roulements à billes à rainure profonde sont les plus populaires et sont offerts dans une variété de tailles et de configurations
  • Comprend des joints de contact qui offrent une protection contre l’humidité et les contaminants
  • Fabriqué à partir d’acier haute résistance de qualité supérieure qui prolonge la durée de vie des roulements et améliore les performances
  • Conçu principalement pour supporter des charges radiales élevées Les roulements à billes à rainure profonde Koyo peuvent être utilisés dans de nombreuses applications

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    80 mm
  • Diamètre extérieur
    170 mm
  • Largeur totale
    39 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 210 °F
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    39 mm
  • Rpm max.
    2700 tr/min
  • Série
    6300
  • Capacité de charge dynamique radiale
    154.0 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    86.70 kN
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6316 2RS
  • CUP_NON
    605790370953
  • Poids
    8.217 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes à rainure profonde sont les plus populaires et sont offerts dans une variété de tailles et de configurations • Comprend des joints de contact qui offrent une protection contre l’humidité et les contaminants • Faits d’acier de première qualité à haute résistance qui prolonge la durée de vie des roulements et améliore les performances • Conçu principalement pour supporter des charges radiales élevées Les roulements à billes à rainure profonde Koyo peuvent être utilisés dans de nombreuses applications
  • Description
    6316 2RS C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6316 2RS est un roulement à billes radial à rainure profonde de 80 mm avec double joint et diamètre extérieur de 170 mm pour les machines industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif