6317
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 41 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058012
N° MFR6317
Price$774.17/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 41 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058012
N° MFR6317
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
Price$774.17/each

Aperçu

Description du fabricant
6317

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    141000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    97000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6317
  • CUP_NON
    4012801205801
  • Poids
    9.13 lb
  • Description
    6317
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6317 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 85mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 180mm , conçu pour les applications lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif