6317C3

NTN
6317C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 41 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058023
N° MFR6317C3
Prix587.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6317C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 85 mm, diamètre extérieur : 180 mm, largeur 41 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058023
N° MFR6317C3
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
Votre prix587.70 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6317C3 BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6142 po, 41.000 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21800 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6317C3
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359401363
  • CUP_NON
    4547359401363
  • Poids
    9.26 lb
  • Description
    6317C3 BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 85 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur globale de 41 mm, parfait pour les roulements radiaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif