6317NR

NTN
6317NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 180 mm, largeur 41 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00058029
N° MFR6317NR
Prix720.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6317NR

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 85 mm, D.E. 180 mm, largeur 41 mm, ouvert, avec anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI00058029
N° MFR6317NR
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
Prix720.79 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6317NR BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.6142 po, 41.000 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33040 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    21800 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6317NR
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359655575
  • CUP_NON
    4547359655575
  • Poids
    9.495 lb
  • Description
    6317NR BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6317NR est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 85 mm avec un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 41 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif