6317ZZ

NSK
6317ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 41 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058064
N° MFR6317ZZ
Prix794.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6317ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 85 mm de diamètre intérieur, 180 mm de diamètre extérieur, 41 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058064
N° MFR6317ZZ

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix794.32 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6317 ZZ BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    85 mm
  • Diamètre extérieur
    180 mm
  • Hauteur totale
    41 mm
  • Largeur totale
    41 mm
  • Longueur totale
    180 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    41 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    133000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6317ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    029176017704
  • CUP_NON
    029176017704
  • Poids
    9.26 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6317ZZ est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 85 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 180 mm et une largeur de 41 mm pour une utilisation industrielle.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif