Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage90 mm
- Diamètre extérieur190 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale43 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure43 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2.5 mm
- Rpm max.4000 tr/min
- Série63
- Capacité de charge dynamique radiale32100 lbf
- Capacité de charge statique radiale24300 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant318S
- CUP_NON097741009430
- Poids10.94 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description318 S BRG
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 90 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur globale de 43 mm.