6318Z

NSK
6318Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E 190 mm, largeur 43 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00058108
N° MFR6318Z
Prix686.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6318Z

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E 190 mm, largeur 43 mm, blindé unique
N° D’ARTICLE MI00058108
N° MFR6318Z

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix686.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6318 Z C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Hauteur totale
    43 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Longueur totale
    190 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    43 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    143000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    107000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6318Z
  • Numéro CUP du fabricant
    029176017766
  • CUP_NON
    029176017766
  • Poids
    11.02 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6318Z est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 90 mm, un blindage unique, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif