6318 ZJEM

SKF
6318 ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058112
N° MFR6318 ZJEM
Prix566.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6318 ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058112
N° MFR6318 ZJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix566.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6318 ZJEM BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage, qualité de moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    43 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    33946 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24279 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6318 ZJEM
  • CUP_NON
    7316576619717
  • Poids
    11.01 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage, qualité du moteur électrique
  • Description
    6318 ZJEM BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6318 ZJEM présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues