318SFF

MRC (SKF)
318SFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058128
N° MFR318SFF
Prix838.43 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
318SFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058128
N° MFR318SFF
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
Prix838.43 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
318 pi2 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    43 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    32100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    24300 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    318SFF
  • CUP_NON
    097741009454
  • Poids
    11.25 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    318 pi2 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur globale de 43 mm pour une utilisation intensive.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif