Motion
6318ZZC3BXMS

Nachi America Inc
6318ZZC3BXMS

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E. 190 mm, largeur 43 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00058129
N° MFR6318ZZC3BXMS
Prix600.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Nachi America Inc
6318ZZC3BXMS

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 90 mm, D.E. 190 mm, largeur 43 mm, Double blindage, sans bague élastique, dégagement interne C3
N° D’ARTICLE MI00058129
N° MFR6318ZZC3BXMS
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
Prix600.77 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6318 ZZ C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6318ZZC3BXMS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893795370
  • CUP_NON
    4991893795370
  • Poids
    10.82 lb
  • Description
    6318 ZZ C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6318ZZC3BXMS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 90 mm et un diamètre extérieur de 190 mm, doublement blindé pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif