6318-2RSR
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00058142
N° MFR6318-2RSR
Price$1,046.47/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 90 mm de diamètre intérieur, 190 mm de diamètre extérieur, 43 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00058142
N° MFR6318-2RSR
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
Votre prix1,046.47 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6318-2RSR

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    90 mm
  • Diamètre extérieur
    190 mm
  • Largeur totale
    43 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    -30 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    142000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    102000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6318-2RSR
  • CUP_NON
    4026677050250
  • Poids
    10.76 lb
  • Description
    6318-2RSR
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6318-2RSR présente un diamètre d'alésage de 90 mm, un alésage droit, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 190 mm et une largeur de 43 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif