Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage95 mm
- Diamètre extérieur200 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale45 mm
- Type de fermetureBlindé unique
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageFeuille de métal
- Cote de précisionABEC 1
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageAcier de roulement
- Largeur de la bague intérieure45 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Rayon du filet2.5 mm
- Rpm max.3800 tr/min
- Série63
- Capacité de charge dynamique radiale34400 lbf
- Capacité de charge statique radiale26500 lbf
- Numéro de catalogue du fabricant319SF
- CUP_NON097741009539
- Poids12.74 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description319 pi2 BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure profonde/radiale présente un diamètre d'alésage de 95 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 200 mm et une largeur globale de 45 mm.