6320-Z/C3

SKF
6320-Z/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058222
N° MFR6320-Z/C3
Prix1,031.38 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6320-Z/C3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058222
N° MFR6320-Z/C3
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
Votre prix1,031.38 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6320 Z C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    47 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    47 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39117 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31473 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6320-Z/C3
  • CUP_NON
    7316571367989
  • Poids
    15.73 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, cage en acier, ajustement C3 , 1 blindage
  • Description
    6320 Z C3 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 6320-Z/C3 offre un diamètre d’alésage de 100 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 47 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues