6320ZZC3

NSK
6320ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double blindage
N° D’ARTICLE MI00058229
N° MFR6320ZZC3
Prix996.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6320ZZC3

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double blindage
N° D’ARTICLE MI00058229
N° MFR6320ZZC3

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix996.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6320 ZZ C3 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Hauteur totale
    47 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Longueur totale
    215 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à +110 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    47 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    173000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    141000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6320ZZC3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176017889
  • CUP_NON
    029176017889
  • Poids
    15.43 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105052
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6320ZZC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 100 mm, un double blindage, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 47 mm pour les machines robustes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif