320SFF

MRC (SKF)
320SFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00058231
N° MFR320SFF
Prix1,560.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
320SFF

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI00058231
N° MFR320SFF
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
Prix1,560.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
320 pi2 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    47 mm
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    47 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    320SFF
  • CUP_NON
    097741009607
  • Poids
    17.28 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    320 pi2 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 100 mm, une fermeture double étanche, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur globale de 47 mm pour une utilisation radiale.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif