6320ZZC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058232
N° MFR6320ZZC3
Prix731.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058232
N° MFR6320ZZC3
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
Prix731.03 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6320 ZZ C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6320ZZC3BXMS
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893796643
  • CUP_NON
    4991893796643
  • Poids
    15.43 lb
  • Description
    6320 ZZ C3 RADIAL À RAINURE PROFONDE
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.56
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6320ZZC3BXMS est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 100 mm et un diamètre extérieur de 215 mm, doublement blindé pour plus de durabilité.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif