6320ZZ

NTN
6320ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058241
N° MFR6320ZZ
Price$1,470.89/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
6320ZZ

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058241
N° MFR6320ZZ
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
Price$1,470.89/each

Aperçu

Description du fabricant
6320ZZ BILLE BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Largeur totale
    47 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    1.8504 po, 47.000 mm
  • Rayon du filet
    0.1181 po, 3.000 mm
  • Capacité de charge dynamique radiale
    43160 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6320ZZ
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359006049
  • CUP_NON
    4547359006049
  • Poids
    15.85 lb
  • Description
    6320ZZ BILLE BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5056
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6320ZZ est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 100 mm avec un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur de 47 mm, double blindage pour une longue durée de vie.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif