6320 2ZJEM

SKF
6320 2ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058245
N° MFR6320 2ZJEM
Prix1,288.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6320 2ZJEM

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 100 mm de diamètre intérieur, 215 mm de diamètre extérieur, 47 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058245
N° MFR6320 2ZJEM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,288.81 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6320 2ZJEM (C3) BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , qualité du moteur électrique

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    47 mm
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    47 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    3400 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39117 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31473 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6320 2ZJEM
  • CUP_NON
    7316577662279
  • Poids
    16.08 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une seule rangée, cage en acier, ajustement C3 , blindages 2 , qualité du moteur électrique
  • Description
    6320 2ZJEM (C3) BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6320 2ZJEM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 100mm , un double blindage et un diamètre extérieur de 215mm , conçu pour les machines lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues