320SFG

MRC (SKF)
320SFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 100 mm, D.E 215 mm, largeur 47 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00058247
N° MFR320SFG
Prix9,849.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

MRC (SKF)
320SFG

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 100 mm, D.E 215 mm, largeur 47 mm, blindé unique, avec anneau élastique
N° D’ARTICLE MI00058247
N° MFR320SFG
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
Prix9,849.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
320 SFG BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    100 mm
  • Diamètre extérieur
    215 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    47 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    47 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    39100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    31500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    320SFG
  • CUP_NON
    097741009614
  • Poids
    15.70 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    320SFG BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 100 mm, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 215 mm et une largeur globale de 47 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif