Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage105 mm
- Diamètre extérieur225 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale49 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC0
- Cote de précisionABEC1, P0
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageCage en acier
- Largeur de l’anneau extérieur49 mm
- Rpm max.3200 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale184000 N
- Numéro de catalogue du fabricant6321
- Numéro CUP du fabricant029176017971
- CUP_NON029176017971
- Poids17.75 lb
- Description6321 BRG
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105056
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6321 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 105 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 225 mm et une largeur de 49 mm pour les applications robustes.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu