6321-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 225 mm, largeur 49 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058276
N° MFR6321-C3
Prix1,337.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 225 mm, largeur 49 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058276
N° MFR6321-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,337.49 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6321-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Largeur totale
    49 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    4050 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    185000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    147000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6321-C3
  • CUP_NON
    4012801281416
  • Poids
    17.71 lb
  • Description
    6321-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 105 mm, fermeture ouverte, diamètre extérieur de 225 mm et largeur de 49 mm pour une utilisation radiale de grande taille.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues