6321/C3

SKF
6321/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 225 mm, largeur 49 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058278
N° MFR6321/C3
Prix1,377.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6321/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 105 mm, diamètre extérieur : 225 mm, largeur 49 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058278
N° MFR6321/C3
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
Votre prix1,377.91 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6321 C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    105 mm
  • Diamètre extérieur
    225 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    49 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    49 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    40915 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    34396 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6321/C3
  • CUP_NON
    7316576619786
  • Poids
    17.87 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en acier, ajustement C3
  • Description
    6321 C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6321/C3 présente un diamètre d'alésage de 105 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 225 mm et une largeur de 49 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues