322SF
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 50 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058293
N° MFR322SF
Prix2,819.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 110 mm de diamètre intérieur, 240 mm de diamètre extérieur, 50 mm de largeur, blindage simple, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058293
N° MFR322SF
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
Votre prix2,819.16 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
322 pi2 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    50 mm
  • Type de fermeture
    Blindé unique
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    50 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45600 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    40500 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    322SF
  • CUP_NON
    097741009720
  • Poids
    20.06 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    322 pi2 BRG
  • Matériau du joint
    Plaque d’étanchéité
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure profonde/radiale 322SF présente un diamètre d’alésage de 110 mm, un alésage droit, une fermeture blindée unique, un diamètre extérieur de 240 mm et une largeur de 50 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif