6322-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 50 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058294
N° MFR6322-C3
Prix1,708.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 110 mm, diamètre extérieur : 240 mm, largeur 50 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058294
N° MFR6322-C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,708.17 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6322-C3
  • Les roulements à billes à gorge profonde sont des roulements polyvalents autopréhenseurs avec des anneaux extérieurs pleins, des anneaux intérieurs et des ensembles de billes et cages
  • Ces produits sont de conception simple, durables en fonctionnement et faciles à entretenir; ils sont disponibles en conceptions à rangée simple et double et dans des variantes ouvertes et scellées
  • En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent encore avoir tourné les renfoncements sur la bague extérieure pour les joints ou les blindages
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe 2RS
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe 2ZR

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    2.5 mm
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    201000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    165000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6322-C3
  • CUP_NON
    4012801205993
  • Poids
    22.29 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Les roulements à billes à rainure profonde sont polyvalents, roulements autopréhenseurs avec anneaux extérieurs pleins, anneaux intérieurs et ensembles de billes et cages • Ces produits sont de conception simple, durable en fonctionnement et facile à entretenir; ils sont disponibles en conceptions à rangée simple et double et en variantes ouvertes et scellées • En raison de la technologie de production utilisée, les roulements ouverts peuvent encore avoir tourné les renfoncements sur la bague extérieure pour les joints ou les blindages • Roulement ouvert : Désignation de préfixe nul • Scellé des deux côtés : Désignation de préfixe 2RS • Blindé des deux côtés : Désignation de préfixe 2ZR
  • Description
    6322-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 110 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 240 mm et une largeur globale de 50 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues