6322C3

NSK
6322C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00058295
N° MFR6322C3
Prix1,648.29 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6322C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 50 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00058295
N° MFR6322C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix1,648.29 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6322 C3 BRG
  • Acier de haute qualité – Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 %
  • Technologie de graisse avancée : lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde
  • Balles de haute qualité – Fonctionnement silencieux et en douceur, même à haute vitesse
  • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul
  • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe VV
  • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe ZZ
  • Rainure de l’anneau d’arrêt : désignation du préfixe NR

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    110 mm
  • Diamètre extérieur
    240 mm
  • Hauteur totale
    50 mm
  • Largeur totale
    50 mm
  • Longueur totale
    240 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    50 mm
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    205000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    179000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6322C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176018015
  • CUP_NON
    029176018015
  • Poids
    21.05 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Acier de haute qualité — Acier ultra propre pour prolonger la durée de vie des roulements jusqu’à 80 % • Technologie de graisse avancée — Lubrifiants NSK qui peuvent prolonger la durée de vie de la graisse et la performance des roulements à billes à rainure profonde • Billes de haute qualité — Fonctionnement silencieux et lisse même à haute vitesse • Roulement ouvert : désignation de préfixe nul • Scellé des deux côtés : désignation de préfixe VV • Blindé des deux côtés : désignation de préfixe ZZ • Rainure de bague élastique : désignation de préfixe NR
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6322C3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 110 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 240 mm et une largeur de 50 mm pour les machines haute performance.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif