Aperçu
- Roulement à billes à rainure profonde
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage115 mm
- Diamètre extérieur250 mm
- Angle de contactSans objet
- Largeur totale53 mm
- Type de fermetureOuvert
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Type de cageMétal usiné
- Cote de précisionABEC 1
- Type de jointOuvert
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du roulementAcier de roulement
- Matériau de la cageLaiton
- Largeur de la bague intérieure53 mm
- Matériau de l’élémentAcier de roulement
- Série63
- Numéro de catalogue du fabricant323SF-BRZ
- CUP_NON097741009737
- Poids29.00 lb
- Caractéristiques et avantages• Roulement à billes à rainure profonde
- Description323 pi2 BRZ BRG
- Matériau du jointPlaque d’étanchéité
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueCe roulement à billes à rainure radiale et profonde présente un diamètre d’alésage de 115 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 250 mm et une largeur globale de 53 mm.