6326M

NSK
6326M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 58 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00058321
N° MFR6326M
Prix2,908.64 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6326M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, DI 130 mm, DI 280 mm, largeur 58 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI00058321
N° MFR6326M

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,908.64 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6326 M BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Hauteur totale
    58 mm
  • Largeur totale
    58 mm
  • Longueur totale
    280 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +250 °F
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    58 mm
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Rpm max.
    2600 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    229000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    214000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6326M
  • Numéro CUP du fabricant
    029176035203
  • CUP_NON
    029176035203
  • Poids
    33.29 lb
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6326M est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 130 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 280 mm et une largeur de 58 mm pour les machines lourdes.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif