6326 M

SKF
6326 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 280 mm, largeur 58 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058323
N° MFR6326 M
Prix3,016.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6326 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 130 mm, diamètre extérieur : 280 mm, largeur 58 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058323
N° MFR6326 M
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
Votre prix3,016.36 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6326 M BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    130 mm
  • Diamètre extérieur
    280 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    58 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    58 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    4500 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    51481 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    48559 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6326 M
  • CUP_NON
    7316576619830
  • Poids
    39.06 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6326 M BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6326 M présente un diamètre d’alésage de 130 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 280 mm et une largeur de 58 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues