6328-M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 62 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058333
N° MFR6328-M
Prix5,433.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 62 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058333
N° MFR6328-M
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
Prix5,433.93 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6328-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Largeur totale
    62 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en laiton usiné
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6328-M
  • CUP_NON
    4012801569965
  • Poids
    45.98 lb
  • Description
    6328-M
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6328-M est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 140 mm avec un diamètre extérieur de 300 mm et une largeur de 62 mm, ouvert pour une utilisation standard.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues