6328 M

SKF
6328 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 62 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058335
N° MFR6328 M
Prix5,310.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6328 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 62 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058335
N° MFR6328 M
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
Prix5,310.30 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6328 M BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    62 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    62 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56427 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55078 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6328 M
  • CUP_NON
    7316576619854
  • Poids
    45.88 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6328 M BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6328 M est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage droit de 140mm , une conception ouverte et un diamètre extérieur de 300mm , idéal pour les grands équipements industriels.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues