Motion
6328 M/C3

SKF
6328 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 62 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058341
N° MFR6328 M/C3
Price$4,321.54/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6328 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 140 mm, diamètre extérieur : 300 mm, largeur 62 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058341
N° MFR6328 M/C3
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
Votre prix4,321.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6328 M C3 BRGG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Diamètre extérieur
    300 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    62 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    62 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    4300 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    56427 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    55078 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6328 M/C3
  • CUP_NON
    7316576619861
  • Poids
    45.88 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Description
    6328 M C3 BRGG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde présente un diamètre d'alésage de 140 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 300 mm et une largeur globale de 62 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif