6330

NSK
6330

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058346
N° MFR6330
Prix5,984.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NSK
6330

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 150 mm, diamètre extérieur : 320 mm, largeur 65 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058346
N° MFR6330

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5,984.35 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6330 BRG

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    150 mm
  • Diamètre extérieur
    320 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    65 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Cage en acier
  • Largeur de l’anneau extérieur
    65 mm
  • Rpm max.
    2200 tr/min
  • Capacité de charge dynamique radiale
    274000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6330
  • Numéro CUP du fabricant
    029176018077
  • CUP_NON
    029176018077
  • Poids
    47.62 lb
  • Description
    6330 BRG
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482105056
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le 6330 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 150 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 320 mm et une largeur de 65 mm pour les applications industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif