6332 M/C3

SKF
6332 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 340 mm, largeur 68 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058361
N° MFR6332 M/C3
Prix8,147.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6332 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 160 mm, diamètre extérieur : 340 mm, largeur 68 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058361
N° MFR6332 M/C3
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
Votre prix8,147.90 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6332 M C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    160 mm
  • Diamètre extérieur
    340 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    68 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    68 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    3800 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    62047 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    64071 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6332 M/C3
  • CUP_NON
    7316576619885
  • Poids
    77.28 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Description
    6332 M C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes à rainure radiale/profonde 6332 M/C3 offre un diamètre d’alésage de 160 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 340 mm et une largeur globale de 68 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues