6336-M
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 380 mm, largeur 75 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058367
N° MFR6336-M
Prix12,561.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 380 mm, largeur 75 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058367
N° MFR6336-M
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
Prix12,561.25 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6336-M

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Largeur totale
    75 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    375000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    405000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6336-M
  • CUP_NON
    4012801570145
  • Description
    6336-M
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6336-M présente un diamètre d'alésage de 180 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 380 mm et une largeur de 75 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues