6336 M/C3

SKF
6336 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 380 mm, largeur 75 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058370
N° MFR6336 M/C3
Prix10,623.97 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6336 M/C3

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 180 mm, diamètre extérieur : 380 mm, largeur 75 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058370
N° MFR6336 M/C3
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
Prix10,623.97 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6336 M C3 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    180 mm
  • Diamètre extérieur
    380 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    75 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    75 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    3 mm
  • Rpm max.
    3200 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    78908 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    91048 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6336 M/C3
  • CUP_NON
    7316577730022
  • Poids
    105.43 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde à une rangée, ouvert, cage en laiton, ajustement C3
  • Description
    6336 M C3 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 180 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 380 mm et une largeur globale de 75 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues