6338 M

SKF
6338 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 400 mm, largeur 78 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058373
N° MFR6338 M
Prix14,109.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6338 M

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 400 mm, largeur 78 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058373
N° MFR6338 M
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
Votre prix14,109.05 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6338 M BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    78 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Métal usiné
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Largeur de la bague intérieure
    78 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Rpm max.
    3000 tr/min
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    83404 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    96668 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6338 M
  • CUP_NON
    7316577068637
  • Poids
    120.34 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6338 M BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial et à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 190 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 400 mm et une largeur globale de 78 mm, parfait pour les utilisations radiales industrielles.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues