Motion
6338-M-C3
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 400 mm, largeur 78 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058376
N° MFR6338-M-C3
Prix13,809.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 190 mm, diamètre extérieur : 400 mm, largeur 78 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058376
N° MFR6338-M-C3
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
Prix13,809.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6338-M-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    190 mm
  • Diamètre extérieur
    400 mm
  • Largeur totale
    78 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +200 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Laiton
  • Rayon du filet
    4 mm
  • Rpm max.
    2850 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    63
  • Capacité de charge dynamique radiale
    395000 N
  • Capacité de charge statique radiale
    435000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6338-M-C3
  • CUP_NON
    4012801570169
  • Poids
    103.40 lb
  • Description
    6338-M-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde offre un diamètre d’alésage de 190 mm, une conception ouverte, un diamètre extérieur de 400 mm et une largeur globale de 78 mm pour les grandes applications.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues