Aperçu
Spécifications
- Type d’alésageDroit
- Diamètre à l’alésage190 mm
- Diamètre extérieur400 mm
- Hauteur totale78 mm
- Largeur totale78 mm
- Longueur totale400 mm
- Type de fermetureOuvert
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- Dégagement interneC3
- Cote de précisionABEC1, P0
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau de la cageCage en laiton usiné
- Largeur de l’anneau extérieur78 mm
- Rpm max.1700 tr/min
- Capacité de charge dynamique radiale355000 N
- Numéro de catalogue du fabricant6338MC3
- Numéro CUP du fabricant029176087332
- CUP_NON029176087332
- Poids121.25 lb
- Pays d’origineJP
- Code d’harmonisation8482105056
- Norme de mesureMétrique
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Description longueLe 6338MC3 est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 190 mm, ouvert, un diamètre extérieur de 400 mm et une largeur de 78 mm pour une utilisation intensive.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Motion Étude de cas de mise à niveau de roulements de lubrification solide automobileUn fabricant automobile éprouvait des défaillances fréquentes des roulements sur une table élévatrice dans un environnement de soudage sale.
Voir la documentation
Motion Étude de cas du programme de remise en état des roulements NSK automobileMotion a lancé un programme de remise en état des roulements par l’entremise de NSK, qui a restauré neuf roulements en seulement trois semaines.
Voir la documentation
Brochure sur l’acier robuste NSKBrochure sur l’acier robuste NSK
Voir la documentation
Brochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TFBrochure sur les roulements cylindriques à quatre rangées NSK Super-TF
Voir la documentation
Plus de ressources
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux de secours Sendzimir NSK
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu
Brochure sur les roulements à rouleaux sphériques NSK SWR pour machines à couler en continu