Motion
6405-A
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058417
N° MFR6405-A
Prix161.40 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058417
N° MFR6405-A

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix161.40 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6405-A

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C0
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    12300 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    64
  • Capacité de charge dynamique radiale
    35500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    19100 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6405-A
  • CUP_NON
    4012802619980
  • Poids
    1.19 lb
  • Description
    6405-A
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure profonde/radiale 6405-A présente un diamètre d'alésage de 25 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur de 21 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues