6405

SKF
6405

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058423
N° MFR6405
Prix176.99 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
6405

Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 25 mm, diamètre extérieur : 80 mm, largeur 21 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058423
N° MFR6405

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix176.99 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6405 BRG
  • Roulement à billes à rainure profonde

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    80 mm
  • Angle de contact
    Sans objet
  • Largeur totale
    21 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de cage
    Feuille de métal
  • Cote de précision
    ABEC 1
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau du roulement
    Acier de roulement
  • Matériau de la cage
    Acier de roulement
  • Largeur de la bague intérieure
    21 mm
  • Matériau de l’élément
    Acier de roulement
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Série
    64
  • Capacité de charge dynamique radiale
    8048 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4339 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6405
  • CUP_NON
    7316576608865
  • Poids
    1.20 lb
  • Caractéristiques et avantages
    • Roulement à billes à rainure profonde
  • Description
    6405 BRG
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Ce roulement à billes radial/à rainure profonde a un diamètre d’alésage de 25 mm, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 80 mm et une largeur globale de 21 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues