Motion
406H
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058438
N° MFR406H
Prix191.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à billes radial/à rainure profonde - Alésage droit, diamètre intérieur : 30 mm, diamètre extérieur : 90 mm, largeur 23 mm, ouvert, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI00058438
N° MFR406H
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
Votre prix191.54 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
406 H BRG
  • Voies de circulation super finies
  • Opérations silencieuses
  • La série Heavy 400 a une section transversale plus épaisse

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    P
  • Température de fonctionnement maximale
    120° C
  • Type de joint
    Ouvert
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Largeur de la bague intérieure
    0.906 po
  • Rayon du filet
    0.059 po
  • Rpm max.
    5180 tr/min
  • Série
    400
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    4750 lbf
  • Numéro de catalogue du fabricant
    406H
  • Numéro CUP du fabricant
    087796043169
  • CUP_NON
    087796043169
  • Poids
    1.63 lb
  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type de composant
    Assemblage
  • Caractéristiques et avantages
    • Traverses super finies • Fonctionnement silencieux • La série Heavy 400 a une section transversale plus épaisse
  • Type de diamètre extérieur
    Cylindrique
  • Classe de précision
    ABEC1
  • Relubrifiable
    Non
  • Élément roulant
    Balle
  • Type de ligne
    Célibataire
  • Température de fonctionnement min.
    -50° C
  • Auto-alignement
    Non
  • Description
    406 H BRG
  • Matériau du dispositif de retenue
    Acier laminé à froid
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Le roulement à billes à rainure radiale/profonde 406H offre un diamètre d’alésage de 30 mm, un alésage droit, une fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 90 mm et une largeur de 23 mm.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif