6406.A.C3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00058452
N° MFR6406.A.C3
Prix150.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 30 mm de diamètre intérieur, 90 mm de diamètre extérieur, 23 mm de largeur, ouvert, sans clip circulaire, C3 jeu interne
N° D’ARTICLE MI00058452
N° MFR6406.A.C3

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix150.85 $ chacun

Aperçu

Description du fabricant
6406-A-C3

Spécifications

  • Type d’alésage
    Droit
  • Diamètre à l’alésage
    30 mm
  • Diamètre extérieur
    90 mm
  • Largeur totale
    23 mm
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à une seule rangée
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • Dégagement interne
    C3
  • Plage de température de fonctionnement
    Maximum de +120 °C
  • Cote de précision
    ABEC 1 (classe ISO normale)
  • Type de joint
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Rayon du filet
    1.5 mm
  • Rpm max.
    10800 tr/min
  • Normes respectées
    DIN 625-1
  • Série
    64
  • Capacité de charge dynamique radiale
    45500 N
  • Capacité de charge statique radiale
    25000 N
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6406.A.C3
  • CUP_NON
    4012802617535
  • Poids
    1.67 lb
  • Description
    6406-A-C3
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Description longue
    Roulement à billes radial/à rainure profonde avec alésage de 30 mm, ouvert, diamètre extérieur de 90 mm et largeur de 23 mm pour les utilisations radiales.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Documentation et catalogues